16,70 €/ Mètrehors TVA
20,21 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil de serrage |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 30.5 mm |
Largeur | 24 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |
4,97 €/ Mètrehors TVA
6,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026