Eriks
ERIKS

ERIKS Profile EPDM 70 réf. 7018 + insert Dim. 6x1,5x29,5mm, avec clé 3732

  • ERIKS:12407648
Image 1
Glazing section profiles of solid rubber are to clamp elements in plate constructions. They can be glass or plastic panels but also connections between several plates. These profiles are mostly made of EPDM owing to its good ozone and ageing resistance. This is a set which automatically combines the profile with the correct filler.
Ajouter à la liste

20,00 €/ Mètrehors TVA

24,20 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil de serrage
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
70 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
30.5 mm
Largeur
19 mm
Longueur du rouleau
15 m
Alternatives

15,50 €/ Mètrehors TVA

18,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026