12,80 €/ Mètrehors TVA
15,49 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil de serrage |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 13 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
8,60 €/ Mètrehors TVA
10,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026