7,45 €/ Mètrehors TVA
9,01 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé H |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | CR (Néoprène) |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Hauteur | 14 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |