Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé en E EPDM caoutchouc plein 65 gris 3415 L=40 m

  • ERIKS:10000252
Image 1
Ajouter à la liste

6,70 €/ Mètrehors TVA

8,11 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé E
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Couleur
Gris
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
7 mm
Largeur
12 mm
Longueur du rouleau
20 m