Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
87,65 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé E |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | CR (Néoprène) |
Couleur | Gris |
Plage de température | de -40 jusqu'à 90 °C |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 30 m |