Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de trappe EPDM caoutchouc plein 45 70x40 L=5m

  • ERIKS:11738501
Image 1
Ajouter à la liste

66,70 €/ Mètrehors TVA

80,71 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profils spéciaux
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
45 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
40 mm
Largeur
70 mm
Longueur du rouleau
5 m