Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de trappe EPDM caoutchouc plein 45 50x40 L=10m

  • ERIKS:11738498
Image 1
Ajouter à la liste

43,50 €/ Mètrehors TVA

52,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profils spéciaux
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
45 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
40 mm
Largeur
50 mm
Longueur du rouleau
10 m