Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de trappe EPDM caoutchouc plein 45 50x30 L=15m

  • ERIKS:11738497
Image 1
Ajouter à la liste

34,20 €/ Mètrehors TVA

41,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profils spéciaux
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
45 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
30 mm
Largeur
50 mm
Longueur du rouleau
15 m