24,60 €/ Mètrehors TVA
29,77 €TVA incluse
Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profils spéciaux |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 45 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 40 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |