Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de trappe EPDM caoutchouc plein 45 35x15 L=25m

  • ERIKS:11381127
Image 1
Ajouter à la liste

13,90 €/ Mètrehors TVA

16,82 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profils spéciaux
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
45 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
15 mm
Largeur
35 mm
Longueur du rouleau
25 m