6,15 €/ Mètrehors TVA
7,44 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
1135,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil de serrage |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 85 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 8.5 mm |
Largeur | 10.5 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |