Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de protection de tôle/couvre tôle PVC/Acier gris 7033 L=100

  • ERIKS:11922566
Image 1
Ce type de profilés de protection de tôle est la combinaison d’un profilé de serrage en PVC/EPDM et d’un profilé en caoutchouc mousse avec livre d’étanchéité ou d’un cordon creux. Ces profilés ont une double fonction. D’un part, ils assurent la protection des rives et d’autre part ils ont une fonction d’étanchéité. Les profilés en caoutchouc mousse sont très souples et peuvent assurer l’étanchéité de portes ou de clapets.
Ajouter à la liste

5,95 €/ Mètrehors TVA

7,20 €TVA incluse

299,5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS