Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé de protection de tôle/couvre tôle EPDM/Acier noir 2617 L=50

  • ERIKS:11149610
Image 1
Ce type de profilés de protection de tôle est la combinaison d’un profilé de serrage en PVC/EPDM et d’un profilé en caoutchouc mousse avec livre d’étanchéité ou d’un cordon creux. Ces profilés ont une double fonction. D’un part, ils assurent la protection des rives et d’autre part ils ont une fonction d’étanchéité. Les profilés en caoutchouc mousse sont très souples et peuvent assurer l’étanchéité de portes ou de clapets.
Ajouter à la liste

14,00 €/ Mètrehors TVA

16,94 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

307 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection d'angles
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Adapté à une épaisseur de plaque
1 - 3
Longueur du rouleau
50 m