43,70 €/ Mètrehors TVA
52,88 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé de protection |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | VMQ |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Rouge brun |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 17 mm |
Largeur | 18 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |