31,10 €/ Mètrehors TVA
37,63 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé de protection |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | NBR |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 24 mm |