Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé creux EPDM caoutchouc plein 55 noir 3554 L=25 m

  • ERIKS:10000198
Image 1
Ajouter à la liste

30,90 €/ Mètrehors TVA

37,39 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
55 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
12 mm
Largeur
41 mm
Longueur du rouleau
25 m