Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé caoutchouc forme P Silicone-THT plein 60 brun roux S-100 L=25

  • ERIKS:10000373
Image 1
Les profilés note de musique trouvent de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour protéger ou étancher des portes ou des couvercles qui ne doivent pas être fermés avec force. Les profilés sont disponibles en diverses versions, p.ex. avec baguette ronde, demi-ronde, rectangulaire, ouverte et/ou fermée..
Ajouter à la liste

28,40 €/ Mètrehors TVA

34,36 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé P
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
VMQ
Dureté
60
Couleur
Rouge brun
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Largeur
23 mm
Longueur du rouleau
25 m