Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé caoutchouc forme P EPDM plein 65 gris 2676 L=50

  • ERIKS:10000334
Image 1
Les profilés note de musique trouvent de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour protéger ou étancher des portes ou des couvercles qui ne doivent pas être fermés avec force. Les profilés sont disponibles en diverses versions, p.ex. avec baguette ronde, demi-ronde, rectangulaire, ouverte et/ou fermée..
Ajouter à la liste

18,80 €/ Mètrehors TVA

22,75 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

48 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé P
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
65
Couleur
Gris
Plage de température
de -35 jusqu'à 90 °C
Largeur
15 mm
Longueur du rouleau
50 m