Eriks
ERIKS

ERIKS Profilé caoutchouc forme P CR plein 55 noir 2900 L=100

  • ERIKS:10000146
Image 1
Les profilés note de musique trouvent de nombreuses applications. Ils peuvent être utilisés pour protéger ou étancher des portes ou des couvercles qui ne doivent pas être fermés avec force. Les profilés sont disponibles en diverses versions, p.ex. avec baguette ronde, demi-ronde, rectangulaire, ouverte et/ou fermée..
Ajouter à la liste

7,45 €/ Mètrehors TVA

9,01 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

1030 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé P
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
CR (Néoprène)
Dureté
55
Couleur
Noir
Plage de température
de -40 jusqu'à 90 °C
Largeur
19.5 mm
Longueur du rouleau
100 m