Eriks
ERIKS

ERIKS Profil TPeRX P346 blanc ZK F318

  • ERIKS:11420241
Image 1
Ajouter à la liste

3,47 €/ Mètrehors TVA

4,20 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Oui
Matériau
TPE
Dureté
40 Shore A
Couleur
Blanc
Plage de température
de -50 jusqu'à 90 °C
Hauteur
9 mm
Largeur
10 mm
Longueur du rouleau
25 m