Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 20/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil en U |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 7 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |