37,30 €/ Mètrehors TVA
45,13 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil en U |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | VMQ |
Couleur | Rouge brun |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 13.5 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |