Eriks
ERIKS

ERIKS Profil rectangulaire VMQ 714217 8x8

  • ERIKS:10000415
Image 1
Profilé rectangulaire / carré. Disponible en différentes qualités de caoutchouc plein et mousse, ces profils sont utilisés pour diverses applications. Ils sont très appropriés pour assurer l'étanchéité des portes, des trappes et les couvercles. Convient pour des applications techniques dans les industries alimentaires et pharmaceutiques. Bonne résistanceà l'ozone, vieillissement et UV.
Ajouter à la liste

20,50 €/ Mètrehors TVA

24,81 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

64 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
VMQ
Dureté
60 Shore A
Compound
714217
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Hauteur
8 mm
Largeur
8 mm
Longueur du rouleau
50 m