Eriks
ERIKS

ERIKS Profil rectangulaire VMQ 714217 16x16

  • ERIKS:10000409
Image 1
Rectangular / square profile. Available in various full- and sponge rubber qualities, these profiles are used for various applications. They are very suitable for sealing doors, hatches and lids or as fender. Suitable for technical applications in the food and pharmaceutical industries. Very high ozone, aging and UV resistance.
Ajouter à la liste

67,80 €/ Mètrehors TVA

82,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Forme
Trou à quatre-pans
Matériau
VMQ
Dureté
60 Shore A
Compound
714217
Couleur
Transparent
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Hauteur
16 mm
Largeur
16 mm
Longueur du rouleau
25 m