27,80 €/ Mètrehors TVA
33,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc massif |
Autocollant | Non |
Forme | Rectangle |
Matériau | VMQ |
Dureté | 60 Shore A |
Compound | 714217 |
Couleur | Transparent |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 8 mm |
Largeur | 14 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |