33,30 €/ Mètrehors TVA
40,29 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
86 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil carré/rectangle |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc massif |
Autocollant | Non |
Forme | Trou à quatre-pans |
Matériau | VMQ |
Dureté | 60 Shore A |
Compound | 714217 |
Couleur | Transparent |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |