134,50 €/ Mètrehors TVA
162,75 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé de protection |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc massif |
Autocollant | Non |
Matériau | TPE |
Dureté | 60 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -40 jusqu'à 70 °C |
Hauteur | 130 mm |
Largeur | 150 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
B | 130 mm |
A | 150 mm |