Eriks
ERIKS

ERIKS Profil pare-chocs Fender 3720 TPE P404 110x95

  • ERIKS:12268547
Image 1
Fender profiles have two functions. One to protect the object they have been mounted on, the other to absorb the shock forces exerted on it. The force-compression way graphs for the D-shaped profiles are known. The profiles can be installed by means of metal strips or direct with bolts with locked nuts.
Ajouter à la liste

84,40 €/ Mètrehors TVA

102,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc massif
Autocollant
Non
Matériau
TPE
Dureté
60 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C
Hauteur
95 mm
Largeur
110 mm
Longueur du rouleau
5 m
B
95 mm
A
110 mm