99,50 €/ Mètrehors TVA
120,40 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 02/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil pour fenêtres/portes |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 70 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 34 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |