Eriks
ERIKS

ERIKS Profil EPDM plein 65 noir 3631 L=6

  • ERIKS:10000202
Image 1
Fender profiles have two functions. One to protect the object they have been mounted on, the other to absorb the shock forces exerted on it. The force-compression way graphs for the D-shaped profiles are known. The profiles can be installed by means of metal strips or direct with bolts with locked nuts.
Ajouter à la liste

44,60 €/ Mètrehors TVA

53,97 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé de protection
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
65 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
27 mm
Largeur
49.5 mm
Longueur du rouleau
6 m