33,10 €/ Mètrehors TVA
40,05 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé de protection |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Dureté | 65 Shore A |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 36 mm |
Largeur | 25 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |