Eriks
ERIKS

ERIKS Profil EPDM plein 65 noir 2304 L=30

  • ERIKS:10000224
Image 1
Les profilés en U sont généralement utilisés pour la protection de bords ou pour le montage de plaques, par exemple, de vitres dans des profilés métalliques. Dans certains cas, les profilés peuvent également être utilisés pour obturer des petites fissures. Ils sont disponibles en plusieurs dimensions, avec dos rond ou dos plat.
Ajouter à la liste

12,80 €/ Mètrehors TVA

15,49 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

918 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil en U
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
18 mm
Largeur
10 mm
Longueur du rouleau
30 m