13,30 €/ Mètrehors TVA
16,09 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil en U |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 18 mm |
Largeur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |