19,20 €/ Mètrehors TVA
23,23 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
100 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil en U |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |