10,90 €/ Mètrehors TVA
13,19 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil en U |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |