6,65 €/ Mètrehors TVA
8,05 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
566 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profil en U |
Caoutchouc matériau | Caoutchouc |
Autocollant | Non |
Matériau | EPDM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 5 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |