Eriks
ERIKS

ERIKS Profil EPDM plein 55 noir 3143 L=50

  • ERIKS:10000191
Image 1
Ajouter à la liste

18,70 €/ Mètrehors TVA

22,63 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil pour fenêtres/portes
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Dureté
55 Shore A
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
29 mm
Largeur
20 mm
Longueur du rouleau
50 m