Eriks
ERIKS

ERIKS Profil en D caoutchouc EPDM plein 65 noir 1969 L=50 m

  • ERIKS:10000326
Image 1
Ajouter à la liste

10,10 €/ Mètrehors TVA

12,22 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profilé en d
Caoutchouc matériau
Caoutchouc
Autocollant
Non
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C
Hauteur
9 mm
Largeur
6 mm
Longueur du rouleau
50 m