4,07 €/ Mètrehors TVA
4,92 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
9 En stock - Date de livraison estimée 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Produit | Profilé en d |
Caoutchouc matériau | Elastomère spongiforme |
Autocollant | Non |
Matériau | CR (Néoprène) |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Hauteur | 7 mm |
Largeur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |