Eriks
ERIKS

ERIKS Profil en caoutchouc CR FEST Noir 25x3 L=10m

  • ERIKS:10000065
Image 1
Ajouter à la liste

3,20 €/ Mètrehors TVA

3,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Produit
Profil carré/rectangle
Caoutchouc matériau
Elastomère cellulaire
Autocollant
Non
Matériau
CR (Néoprène)
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Hauteur
3 mm
Largeur
25 mm
Longueur du rouleau
10 m