Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 450 SPA 3 TL 3020

  • ERIKS:11421994
  • Fabricant:8054652115997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,67 €/ Unitéhors TVA

160,53 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
456 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
75 mm
F
50 mm
J
415 mm
K
0.5 mm
L
51 mm
M
0.5 mm
N
159 mm
O
456 mm
P
450 mm