Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 400 SPC 8 TL 4545

  • ERIKS:853917
  • Fabricant:8054652123626
Image 1
Ajouter à la liste

595,35 €/ Unitéhors TVA

720,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
410 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
110 mm
F
213 mm