Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 95 SPZ 4 TB 1610

  • ERIKS:14429060
  • Fabricant:8054652113634
Image 1
Ajouter à la liste

14,25 €/ Unitéhors TVA

17,24 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
95 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
99 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm