Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 90 SPZ 2 TB 1610

  • ERIKS:14428710
  • Fabricant:8054652113566
Image 1
Ajouter à la liste

9,26 €/ Unitéhors TVA

11,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
94 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm