998,94 €/ Unitéhors TVA
1 208,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Série | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 800 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 5050 |
Diamètre extérieur | 810 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 125 mm |