Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 800 SPB 10 TB 4545

  • ERIKS:14429124
  • Fabricant:8054652119896
Image 1
Ajouter à la liste

996,40 €/ Unitéhors TVA

1 205,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
800 mm
Nombre de gorges
10
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4545
Diamètre extérieur
807 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
110 mm