Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 800 SPA 5 TB 4040

  • ERIKS:14429046
  • Fabricant:8054652116185
Image 1
Ajouter à la liste

488,91 €/ Unitéhors TVA

591,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
800 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4040
Diamètre extérieur
806 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
100 mm