Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 800 SPA 4 TB 3535

  • ERIKS:14428894
  • Fabricant:8054652116178
Image 1
Ajouter à la liste

375,17 €/ Unitéhors TVA

453,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
800 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
806 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
90 mm