Eriks
ERIKS

ERIKS Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 710 SPB 5 TB 4040

  • ERIKS:14428971
  • Fabricant:8054652119803
Image 1
Ajouter à la liste

484,34 €/ Unitéhors TVA

586,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
710 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4040
Diamètre extérieur
717 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm